KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ハーネス式 墜落制止用器具
【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31437939
品番
GEXPTKLJPWS-S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルハーネスとダブルじゃばらランヤードの便利なモノタロウ限定セットです。
ハーネスは洗練されたシンプルモデルでとにかく軽量です。
ランヤードは作業の邪魔になりにくいロープの長さショートタイプです。
セット内容
ハーネス:X型シンプルハーネス/ランヤード:ダブルじゃばらランヤード
色
ハーネス:黒/ランヤード:黒・シルバー
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
2650(ハーネス+ランヤード)
種類
フルハーネス
バックル
胸・腿:ワンタッチ式
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050〜伸長時:1600
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
水平
胴ベルト
あり
ランヤード
2丁がけ