曜日別特売
ML6-0606 ML6型 フリーボール ホースジョイント オンダ製作所 31438255

ML6-0606 ML6型 フリーボール ホースジョイント オンダ製作所 31438255
ML6-0606 ML6型 フリーボール ホースジョイント オンダ製作所 31438255

ML6型 フリーボール ホースジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)56
呼び径R1/8×Φ6ホースジョイント
内容量1個注文コード31438255品番ML6-0606
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)56呼び径R1/8×Φ6ホースジョイント寸法H(mm)29寸法D(Φmm)6使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)3最高許容圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする