曜日別特売
M8-0808MLR M8型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 31438359

M8-0808MLR M8型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 31438359
M8-0808MLR M8型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 31438359

M8型 Rタイプ フリーボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)58.5
内容量1個注文コード31438359品番M8-0808MLR
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5呼び径R1/4×Φ8銅管寸法H(mm)29寸法D(Φmm)8使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする