曜日別特売
CBL21-13M-S CBL21型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438526

CBL21-13M-S CBL21型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438526
CBL21-13M-S CBL21型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438526
CBL21-13M-S CBL21型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438526

CBL21型 逆止弁付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径IN側ねじ:PJ1/2×OUT側ねじ:G1/2
IN側ねじ:PJ1/2×OUT側ねじ:G1/2
IN側ねじ:PJ3/4×OUT側ねじ:G3/4
内容量1個注文コード31438526品番CBL21-13M-S
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・給湯器配管に便利。
・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。
・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)呼び径IN側ねじ:PJ1/2×OUT側ねじ:G1/2寸法H(mm)65.5寸法L1(mm)41.5寸法D(Φmm)46寸法L2(mm)36使用流体最小内径(Φmm)65.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする