曜日別特売
CBL26-1320M-S CBL26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438560

CBL26-1320M-S CBL26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438560
CBL26-1320M-S CBL26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438560
CBL26-1320M-S CBL26型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 31438560

CBL26型 逆止弁付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径IN側HIVP:13、OUT側ねじ:G3/4
IN側HIVP:13、OUT側ねじ:G3/4
IN側HIVP:13、OUT側ねじ:G1/2
IN側HIVP:20、OUT側ねじ:G1/2
IN側HIVP:20、OUT側ねじ:G3/4
内容量1個注文コード31438560品番CBL26-1320M-S
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・給湯器配管に便利。
・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
・HIVPを直接さし込み可能。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)呼び径IN側HIVP:13、OUT側ねじ:G3/4寸法L1(mm)49.5寸法L2(mm)72使用流体最小内径(Φmm)11最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※HIVPは変形や寸法変化の恐れがあるため、50℃以上の高温になる場所で保管しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする