FSC藤原産業
FSC藤原産業の 工事用品
FSC藤原産業の 土木資材
フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31438971
品番
FK2
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。
小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。
質量(kg)
5.2
サイズ
固定型200
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×300
表面処理
ユニクロメッキ
最大締付トルク(N・m)
70
締付ボルト
M24
注意
※はしごとしての使用は危険なのでやめてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません