FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 31438989 FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 31438989 FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 31438989 FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 31438989 FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 31438989

フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31438989 品番 FK
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。
小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。

質量(kg)8.3 サイズ兼用型300-500 寸法(幅W×高さH)(mm)373〜640×300 表面処理ユニクロメッキ 最大締付トルク(N・m)70 締付ボルトM24
注意
※はしごとしての使用は危険なのでやめてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする