超耐滑防寒長靴 NHG2000スーパー防寒

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31439328 品番 NHG2000SP-BOUKAN
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

保温性の高いウレタンを内装材として使用した、低温環境作業用の長靴です。汗が内装材に残りにくく、常温作業で汗をかいた際にもベタつきにくいです。水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。通気穴付きのインソールは取り外しが可能です。

機能防寒ウレタン内装、通気インソール、保温性、耐滑、耐油、耐薬品性、抗菌、くっつき防止 サイズ(cm)25 ホワイト 足幅3E 用途低温環境作業。水や油で滑りやすい環境での作業。 トラスコ品番114-1987 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 材質(ソール)PVC 材質(甲被)PVC 丈(cm)30 材質(内層)ウレタン 材質(インソール)EVA全敷 靴タイプ長靴
注意
※本製品は内装材により内寸法が小さくなっております。通常より1cm程度大きめのサイズの選択をおすすめ致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31439355
2021-12-26
用途:
冬季屋外作業
農・林・水産業

「※本製品は内装材により内寸法が小さくなっております。通常より1cm程度大きめのサイズの選択をおすすめ致します。」

厚手の靴下を選択した場合、「+2サイズ」で丁度よいかと思われます。
防滑・防寒には満足しております。ご参考までに。

1人が参考にしています
2022-01-24
用途:
魚屋
卸売・小売業

最悪です!ミドリ安全だから信じて注文したのに

注意事項が後から見たら書いてありました!
通常より小さいので1p大きいものをと
私はいつもの様に23pを買ったら靴下を脱いでもはいらないし
普通より大体2p小さいと見てください
こんなのあるかと言う感じです
2pでも履けるかなと不安な長靴です

返品不可と書いてあるし、一度も履けないまま捨てしかない
冷える職場の人は2p大きいサイズでもいいと思います
高かったのに悲しいなぁ・・・



しか

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする