ZPT3507UGSK10-B5-A8 真空パッド (ZPT3507U~) SMC 31439371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT3507U~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)導電性シリコンゴムバッファストローク(mm)10注文コード31439371品番ZPT3507UGSK10-B5-A8
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状平形材質(パッド)導電性シリコンゴムねじ径真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1ストローク(mm)10取出方向縦方向接続ねじM8X1おねじ接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじパッド寸法(mm)3.5×7バッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)10真空取出口M5X0.8めねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする