ゴリラ両面テープクリア

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 31439375 品番 1780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アクリル粘着剤で強力接着
耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK
全天候型

用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉 幅(mm)25.4 厚さ(mm)1 クリア 質量(g)67 長さ(m)1.52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ゴリラ両面テープ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49229968
2023-10-14
用途:
何でもかんでも
その他業種

ゴリラ、呉工業さんありがとう!
こんなに粘着力あるのは初めてです。

対象商品:
49229968
2021-09-11
用途:
建築外装、内装
製造業

濡れていてもとにかく超強力にくっ付きます。
超強力だからか剥離紙も、強力に付いています。

1人が参考にしています
対象商品:
49229968
2020-09-24
用途:
金属と樹脂の接着

ステンレスとナイロン系の樹脂の接着に使用しました。
わりと引っ付きますね、満足です

1人が参考にしています
対象商品:
49229968
2020-11-07
用途:
車の電装品取付の時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今までにない強力な両面テープです。
過去に使っていたものは暑さでとれて苦情をうけることもあり、
今回はその心配がなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする