用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10種別全つや消し色全つや消しクリヤー規格該当せず荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2573mL適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料つや全つや消し