3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 31439513 品番 CMG-S-CL20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。

クリア サイズS :幅21mm長さ31mm 付属品タブ20個 タイプお買得パック
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31439495
2025-04-06
用途:
車両の配線止め
ピデスアート 様 (製造業)

配線を止めるのに使用してみました。小さくて目立たないので使い易いです。

対象商品:
31439513
2022-03-08
用途:
pcなどのコードの整理
株式会社秀栄堂 様

粘着力がしっかりしており、ぴったりついてずれたり、はがれたりせず綺麗に整理できました

対象商品:
31439513
2021-10-13
用途:
車のドライブレコーダーを設置する際のケーブルの固定
その他業種

3Mの製品はしっかりしていて、安心感が高くとても良いです。

対象商品:
31439495
2020-04-05
用途:
コードの配線に

透明で目立たないのが良いです!コンセントのコードは入りません。2ミリの薄型LANにぴったりでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする