定格電圧(V)AC100-240
付属品木ねじ(3.8×20)2本、渡り線1本
仕様ソーラー無、白熱灯負荷:AC100V3A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、ネオトランス:15kV×6台、最小適用負荷:DC15V10mA、最小設定間隔:1分、プログラム数:30/回路(/1日最大入切/15セット可能)
種別24時間式
形状盤組込用(JIS協約型)
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)AC100V1、AC200V2
スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付(各回路独立)
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
表示方式通電・出力表示方式:通電表示:緑LED表示、出力表示:赤LED表示
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77
使用周囲温度(℃)-10〜+50
許容電圧範囲(V)AC85-264
使用周囲湿度85%以下
付加機能モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムセットできます)、休日設定機能:無、サマータイム機能:有(サマータイムに合わせて、ワンタッチで現在時刻を1時間シフトできます)
抵抗負荷AC250V15A
駆動方式電子式(水晶発振式)
誘導負荷(A)(cosΦ=0.7)AC250V10
回路数1
停電補償時間20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
回路構成別回路型(無電圧)