Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用スイッチ類
リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31439617
品番
NK28706W
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m
2
・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様
操作シーン数:4シーン+ON/OFF
適合
親器:NQ28752WK、NQ28732WK
幅(mm)
70
色
プレート:ホワイト
取付
JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
10