サンプル画像

F-860 ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ 31439637 F-860 ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ 31439637

ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31439637 品番F-860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)
※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。

材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0) 定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.) 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 (1分間)
注意
※感電の危険がありますので電圧がかかった状態でヒューズホルダーを開かないでください。
※ヒューズとの接触が不安定となり異常発熱・発火の原因となりますのでクリップは変形させないでご使用下さい。
※はんだ付け作業はヒューズ管との接触部となるクリップ内側にフラックスが付着しない様に行って下さい。もし、付着した場合はアルコールでフラックスをふき取って下さい。
※ヒューズ管の装着及びヒューズクリップの組込みははんだ付け後、製品が十分に冷めてから行ってください。
※直射日光が当たる場所、屋外でのご使用は避けてください。
※溶剤や油の種類によっては、製品に溶解が生じる場合がありますので十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする