協約型タイムスイッチ(1回路型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31439705 品番TB262101K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,900

白熱灯負荷容量12Aに対応。
1回路型・2回路型ともパルス出力もラインアップ。

定格電圧(V)AC100-240 付属品木ねじ(3.8×20)2本、渡り線1本 仕様ソーラー無、白熱灯負荷:AC100V3A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、ネオトランス:15kV×6台、最小適用負荷:DC15V10mA、最小設定間隔:1分、プログラム数:30/回路(/1日最大入切/15セット可能) 種別週間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)210 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)AC100V1、AC200V2 スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付(各回路独立) 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 表示方式通電・出力表示方式:通電表示:緑LED表示、出力表示:赤LED表示 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10〜+50 許容電圧範囲(V)AC85-264 使用周囲湿度85%以下 付加機能モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムセットできます)、休日設定機能:有、サマータイム機能:有(サマータイムに合わせて、ワンタッチで現在時刻を1時間シフトできます) 抵抗負荷AC250V15A 駆動方式電子式(水晶発振式) 誘導負荷(A)(cosΦ=0.7)AC250V10A 回路数1 停電補償時間20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 回路構成別回路型(無電圧)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31439705 TB262101K 85504345 TB262101N 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック) 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする