MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
ステープル釘打機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31439784
品番
HA-25/4J
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。
アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途
内装、下地
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
1
安全装置
トリガロック
使用ホース内径(Φmm)
4以上
使用ステープル
413J〜425J
アズワン品番
64-5037-81
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1〜2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×61×261
使用ホース
マックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)