KLT-S-B-H-60.5 キングライト頭部 カシムラ 31441139

KLT-S-B-H-60.5 キングライト頭部 カシムラ 31441139
KLT-S-B-H-60.5 キングライト頭部 カシムラ 31441139
KLT-S-B-H-60.5 キングライト頭部 カシムラ 31441139

キングライト頭部

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚レンズ色材質反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板、保護カバー:軟質塩ビ仕様つばありΦ300注文コード31441139品番KLT-S-B-H-60.5
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。

用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置レンズ色仕様つばありΦ300材質反射体:メタクリル樹脂、取付枠:アルミ合金板、保護カバー:軟質塩ビ
注意
※Uバンド付・支柱無し。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする