カラーベスト コロニアルクァッド

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) パール・グレイ 注文コード31441184 品番CC275P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,240
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン

厚さ(mm)5.2 パール・グレイ 仕上アクリルコート 使用地区一般・積雪地域 質量(kg/枚)約3.4 認定番号(不燃材)NM-2093 働き寸法(mm)910×182 対応勾配2.5寸以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31441184 CC275P 06662656 CC275K カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 1箱(8枚) 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31441245
2024-08-07
用途:
屋根修理
アムール阿佐ヶ谷 様

トタン屋根の上に貼りました。コロニアル調でおしゃれな外観になりました。

対象商品:
31441175
2023-08-31
用途:
屋根の張り替え
製造業

台風で傷んだ屋根を修繕するために購入しました。DIYでの作業は大変ですが、商品自体は問題なく使用できています。
大変重量のある商品ですが、有料ながらも配達していただけるので助かりました。

対象商品:
31441175
2021-09-10
用途:
コロニアル屋根の修理をDIY
桧山ビル 様 (不動産業)

丁寧で、迅速な対応に感謝です、作業も無事に終り、商品にも大変満足していますありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
31441175
2020-02-14
用途:
蔵の屋根を吹き替えています。定年退職後で我流で挑戦しています。
医療・福祉・介護関連業

予算内で材料が購入できました。瓦と異なり加工しやすいのが利点です。
素人でも理解できるように分かりやすい使用説明書を追加してください。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする