KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイス・シルバー
注文コード
31441315
品番
STK75G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
色
アイス・シルバー
厚さ(mm)
5.2
認定番号
(不燃材)NM-2093
対応勾配
2.5寸以上
使用地区
一般・積雪地域