KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 屋根材
KMEW(ケイミュー)の 屋根材本体
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイリッシュ・グリーン
注文コード
31441358
品番
STK77G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
色
アイリッシュ・グリーン
厚さ(mm)
5.2
認定番号
(不燃材)NM-2093
対応勾配
2.5寸以上
使用地区
一般・積雪地域
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31441358
STK77G
11511721
STK77KG
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター
KMEW(ケイミュー)
1枚
¥
619
税込
¥
681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)