チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 31442767 品番 M8A
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)50 高さ(mm)70(チャック下) 見出し枠あり 用途部品の収納、仕訳など 透明 種類見出し枠付きチャック付ポリ袋 入数(枚)100 寸法(チャック上)(mm)15〜20
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
サンプルなどの保管
製造業

いつも利用しています。袋の厚みもあり丈夫で重宝しています。

2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス
製造業

カウル付きのバイクでボルトの種類がたくさんあり、種類別で分けるときに使っています。

2025-11-20
用途:
砂取り
セントラル建設株式会社 様

破れにくくて多い量入るから使いやすい何回も再利用ができる

2025-08-01
用途:
分類した試料の保管
製造業

試料名を掛ける見出しが枠があるので、この商品を利用しています。(リピーターです)
チャック付きのため、袋から試料が出てしまう事もありませし、箱の様に場所も取らないので、使いやすいと思っています。ボールペンでもマジックでもきれいに書けます。
ただ、どのサイズが一番使いやすいかを決めるのに苦労しました。お試し版のような、各種サイズの詰め合わせがあると良いのですが、、、

2人が参考にしています
2025-07-29
用途:
パーツや付属品の保管用
ゼネラルスタッフオフィス株式会社 様 (サービス業)

サイズが豊富で、見出し枠に直接書き込みできるため、用途に合わせて使いやすい。
お客様へ納入する機器の付属品(使用しなかった取付ステー、ネジ、ケーブルなど)や、取扱説明書・保証書などをまとめてお渡しするのに便利。

2025-08-08
用途:
冷蔵・冷凍時に食品を保存するのに一番よく使用するサイズ
サービス業

ジップロックの業務用を常に使用しておりましたが
試しでモノタロウの物を購入。
一番よく使用するので安価に越したことはない。
ただ過去の経験上破れやすいという印象があるので
使い捨て食品保存用として購入。

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
整理

チャック付きの袋で見出し枠付きなので、見出しに名入れができ整理しやくす使い勝手が良いです。

対象商品:
31442794
2025-03-07
用途:
作業で余ったボルト,ナット類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

内容物を書いて保管出来るので,次に使う時探しやすい。
袋も丈夫で,何回も使え重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする