M8E チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウ 31442803 M8E チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウ 31442803 M8E チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウ 31442803

チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 31442803 品番 M8E
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)100 高さ(mm)140(チャック下) 見出し枠あり 用途部品の収納、仕訳など 透明 種類見出し枠付きチャック付ポリ袋 入数(枚)100 寸法(チャック上)(mm)15〜20
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
サンプルなどの保管
製造業

いつも利用しています。袋の厚みもあり丈夫で重宝しています。

2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス
製造業

カウル付きのバイクでボルトの種類がたくさんあり、種類別で分けるときに使っています。

2025-11-20
用途:
砂取り
セントラル建設株式会社 様

破れにくくて多い量入るから使いやすい何回も再利用ができる

2025-08-01
用途:
分類した試料の保管
製造業

試料名を掛ける見出しが枠があるので、この商品を利用しています。(リピーターです)
チャック付きのため、袋から試料が出てしまう事もありませし、箱の様に場所も取らないので、使いやすいと思っています。ボールペンでもマジックでもきれいに書けます。
ただ、どのサイズが一番使いやすいかを決めるのに苦労しました。お試し版のような、各種サイズの詰め合わせがあると良いのですが、、、

2人が参考にしています
2025-07-29
用途:
パーツや付属品の保管用
ゼネラルスタッフオフィス株式会社 様 (サービス業)

サイズが豊富で、見出し枠に直接書き込みできるため、用途に合わせて使いやすい。
お客様へ納入する機器の付属品(使用しなかった取付ステー、ネジ、ケーブルなど)や、取扱説明書・保証書などをまとめてお渡しするのに便利。

2025-08-08
用途:
冷蔵・冷凍時に食品を保存するのに一番よく使用するサイズ
サービス業

ジップロックの業務用を常に使用しておりましたが
試しでモノタロウの物を購入。
一番よく使用するので安価に越したことはない。
ただ過去の経験上破れやすいという印象があるので
使い捨て食品保存用として購入。

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
整理

チャック付きの袋で見出し枠付きなので、見出しに名入れができ整理しやくす使い勝手が良いです。

対象商品:
31442794
2025-03-07
用途:
作業で余ったボルト,ナット類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

内容物を書いて保管出来るので,次に使う時探しやすい。
袋も丈夫で,何回も使え重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする