※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10505490 アジャスタブルレンチ IRWIN 31443074 10505490 アジャスタブルレンチ IRWIN 31443074

アジャスタブルレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 開口値(mm)0〜31 注文コード31443074 品番10505490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は開口値など4種類から選べます 他の種類を見る

手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用
切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします。
精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。
ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。
素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用しています。
ミリ/インチ目盛りが刻印されています。

サイズ(mm)250 質量(g)460 開口値(mm)0〜31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31443065
2020-03-17
用途:
配管工事
株式会社政和 様 (建設業・工事業)

大変良いモンキーレンチです
遊びもほどよいです
グリップも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする