内容量1セット(76個)
セット内容サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75、(NC)4-40・6-32・8-32・10-24・12-24mm・1/4”-20・5/16”-18・3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13、(NF)10-32mm・1/4”-28・5/16”-24・3/8”-24・7/16”-20・1/2”-20、(BSP)1/8”-28、(NPT)1/8”-27、ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、プラスチックケース、ピッチゲージ16枚組(メトリック)、ピッチゲージ18枚組(インチ)
注文コード31443284
品番26376