内容量1セット(66個)
セット内容サイズ-ピッチ:(メトリック)M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.5・M12-1.75・M14-1.25・M14-1.5・M14-2.0・M16-1.5・M16-2.0・M18-1.5・M18-2.5・M20-2.5・M22-1.5・M24-2.0・M24-3.0、(BSP)1/8”-28、ダイスハンドル4本、タップハンドル4本、プラスチックケース、ピッチゲージ16枚組(メトリック)
注文コード31443309
品番97312