消去機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31444257 品番WB-100S
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

消去機機能を充実!
直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。
本体受信機の表示を古い順から消去できます。
わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。
特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。
LED内蔵なので、送信を目で確認できます。
安心の1年保証付き。

サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm 質量(g)36 電源12V/23A アンテナ本体内蔵式 番号設定本体表示機と設定 送信周波数(MHz)315 モニタ操作:LED点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする