マイコール
マイコールの 店舗運営用品
マイコールの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
腕時計型レシーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31444266
品番
WP-100
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
送信機からダイレクト受信
4桁表記で呼び出し箇所を細分化
音とバイブレーションで受信を感知
様々な業態に対応できる防水仕様
用途
飲食店、工場、医療・介護現場
サイズ
40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)
電圧(V)
3.7 充電式リチウム電池 USB-5
使用温度(℃)
-10 〜 55
電流(mA)
使用中:90
受信周波数
受信周波数 315MHz
待機電流
1mA
動作距離(m)
受信:約100(オープンフィールド)