使用例

重量用2段ハンガーラック 幅120cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31444546 品番 2153-319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【商品特徴】省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。上段ハンガーパイプは高さ147.3〜187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段) カンタンに取り外せる下段ハンガー、後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプは高さ91〜182cmの間で高さ調節ができます。

用途【特記】樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 寸法(mm)バー内寸:幅1175、上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6 材質/仕上スチール/クロームメッキ 焼付塗装 質量(kg)8.5 ホワイト 耐荷重(kg)80/全体、40/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150〜213
注意
※【注意】下段丸バーは高さ91〜201cmの間で高さ調節ができ、取り外せます。スパナ・レンチ同梱されているのでドライバーなど不要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥880 / 税込 ¥968
北海道地方数量1につき ¥1,440 / 税込 ¥1,584
沖縄地方数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464
離島数量1につき ¥2,240 / 税込 ¥2,464

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする