充電式クリーナー 10.8V カプセル式

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31444553 品番CL108FDSHW
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。

付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA) 商品タイプ本体+バッテリー バッテリー電圧(V)直流10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 吸込仕事率(W)30(パワフル)、20(強)、5(標準) 仕様斜めカット吸込口・ストラップ付 長さ(mm)956 幅(mm)110 質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く) 高さ(mm)150 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)約10(パワフル)、約12(強)、約25(標準) 使用電池リチウムイオンバッテリ 集塵方式カプセル集じん式 適合バッテリースライド式Li-ionバッテリ
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
事務所内の掃除
建設業・工事業

コードレスで持ち運びやすく、また吸い込み口が薄くコンパクトなので狭い隙間も楽に掃除ができます。
買って正解でした。

2025-04-10
用途:
職場の作業前・作業後の清掃に使用しています。
卸売・小売業

既に4台使用しています。手軽に片手でコードレスですので
使いやすいです。

対象商品:
31444553
2024-07-30
用途:
作業用に購入しました。
運輸・通信業

軽くて使いやすくて、
狭いところでも使用できるので
満足してます。

対象商品:
31444553
2020-09-06
用途:
部屋の掃除
製造業

コンパクトで軽く使い勝手いいです。十分な吸引力があります。

1人が参考にしています
対象商品:
31444553
2019-06-20
用途:
施設内の階段清掃
医療・福祉・介護関連業

吸引力がすごく良く、軽いのでとても作業がしやすいです。

対象商品:
31444553
2019-12-11
用途:
マイホームの掃除
サービス業

吸い込みに関しては十分ですが、収納時スタンドは邪魔になるので壁につるして収納していますが紐の位置が悪く安定しません(CL100Dはバッテリーの後ろに付いていてピッタット収まった)。
次に充電器が大きすぎます、色も黒なので居間には違和感があります。
作業用に商品化されたものだと思いますが、家庭用として販売されるのであればリビングにもマッチするようなデザインを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする