メイン

両刃鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31444641 品番INK-0716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途木材やプラスチックなどの切断に 仕様替刃式 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチック シルバー/ブラック 質量(g)116 切断対象(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (プラスチック切刃)塩ビパイプ・プラスチック 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)392×64×21【刃】180×64×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする