メイン
現場屋
現場屋の のこぎり
現場屋の のこぎり本体
現場屋の 両刃鋸
両刃鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31444650
品番
INK-0718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材や断熱材、発泡スチロールなどの切断に
仕様
替刃式
材質
【刃部】炭素工具鋼(SK-85)【背金】鉄 【グリップ】プラスチック、鉄【ねじ】鉄、プラスチック
色
シルバー/ブラック
質量(g)
119
切断対象
(木工切刃)一般木材・合板・集成材 (断熱材切刃)断熱材・発泡スチロール・ロープ・ダンボール
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
392×64×21【刃】180×64×1