メイン

手曲鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31444659 品番INK-0724
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途太枝や丸太など生木の切断に 材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄 ブラック/ナチュラルウッド 質量(g)209 切断対象生木(太枝、丸太など) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする