yamapac
yamapacの 袋・ラッピング用品
yamapacの 箱/ギフトボックス
yamapacの かぶせ箱
貼箱 黒 ギフトボックス 50個セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31444738
品番
7000118
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長財布にピッタリ。中身も黒色の高級感ある貼り箱です。贈り物にピッタリのギフトボックス。
寸法(mm)
【フタ】216×116×36
【ミ】210×110×37
用途
ギフトボックス
材質
ボール紙(本体)・コートN(表)・非コート紙
形状
ボックス
色
黒
注意
※こちらの商品は、50個セットでお届けいたします。
※紙製の為、水濡れには十分ご注意ください。