ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの シダホウキ
シダ長柄ホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445077
品番
PE-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
日本人のホーキといえば シダホーキ、ホーキ屋さん一押しの商品です。
全長(mm)
1250
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約230×30×1250
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200