シダ短柄ホーキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31445086 品番S-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使えるシダホーキです。

全長(mm)800 材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜 幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31445086 S-13 79803616 S-13 シダ短柄ホーキ ニシモン シダ短柄ホーキ ニシモン 1本 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする