PPホーキ チリ取付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31445165 品番DB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

穂先が樹脂製ですので濡れた床にも強い。玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31445165
2024-08-02
用途:
玄関の内側
金融・保険業

今まで使っていた物は腰がなくて小さいゴミが拾い憎かったが、その点この製品は使いやすい。塵取りとセットも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする