ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ・チリトリセット
黒シダホーキ チリ取付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31445174
品番
DB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、玄関・ベランダなどの細かい砂ゴミのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質
穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約240×90×760
繰り返し・詰め替え
対応