ワイドフロアーホーキ 鋼管柄

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31445208 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

やわらかい繊維の先割加工ですので、店舗・オフィス・美容院・玄関周りに使用できます。

全長(mm)1230 幅(mm)300 奥行(mm)35 材質(ハンドル)スチール(ポリプロピレン被膜) 材質(甲)ポリプロピレン 材質(ホーキ穂)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする