マンション溝用デッキブラシ

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31445217 品番DB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

縦型マンションデッキブラシ、日の当りにくいベランダの溝のコケ落とし、狭いスペースで効率よく落とすために柄を短く頭を縦型にして効率よく力が入るように工夫した木柄を使用したデッキブラシです。

商品タイプ本体 長さ(mm)1000 ブラシ幅(mm)260 材質(ブラシ部)PET 材質(ハンドル)木柄塗装 材質(ヘッド)木製 奥行(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31445217
2021-06-02
用途:
厨房内グリストラップに繋がる側溝の掃除
飲食業

狭い溝の清掃用に購入しましたが、マンションの溝と厨房の溝では汚れの質が違いました。
油汚れを取るにはブラシが柔すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする