ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの 化繊ホウキ
PP先割サリーホーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31445226
品番
L-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
穂先素材が樹脂製の先割り加工、腰が強くコンクリートの粉・細かい砂・細かいゴミ等に便利、木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット!
全長(mm)
1260
幅(mm)
230
サイズ
L
奥行(mm)
30
材質(ハンドル)
木/塗装
材質(甲)
ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応