ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの 化繊ホウキ
PP先割サリーホーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31445235
品番
S-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
穂先素材が樹脂製の先割り加工、腰が強くコンクリートの粉・細かい砂・細かいゴミ等に便利、木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット!
全長(mm)
760
幅(mm)
260
サイズ
S
奥行(mm)
25
材質(ハンドル)
木/塗装
材質(甲)
ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応