ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの シダホウキ
シダ短柄ホーキ 木柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445253
品番
S-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使えるシダホーキです。木柄を使用していますので自然と手にフィット!手軽に片手で使用できるホーキです。
全長(mm)
760
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄塗装
幅(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約260×25×760
繰り返し・詰め替え
対応