ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの シダホウキ
シダ短柄ホーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445287
品番
S-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使えるシダホーキです。
全長(mm)
750
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜
幅(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約230×30×750
繰り返し・詰め替え
対応