ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ホウキ
ニシモンの 化繊ホウキ
PPタニロン短柄ホーキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445305
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使える化繊ホーキです。
全長(mm)
750
幅(mm)
230
奥行(mm)
30
材質(ハンドル)
木柄・ポリエチレン被膜
材質(甲)
鉄板・針金(ポリエチレン樹脂被膜)
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応