※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT40F〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)導電性NBR 注文コード31445346 品番ZPT40FGN-B5-A14
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・バッファストロークなど73種類から選べます 他の種類を見る

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)40 パッド形状首振り形 材質(パッド)導電性NBR ねじ径真空取出口/M5×0.8、取付接続/M14×1 取出方向縦方向 接続ねじM14x1 接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする