ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ブラシ
ニシモンの デッキブラシ
PPねじ込み式デッキブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445348
品番
ND-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヘッドが樹脂製ですので腐る事もなく・カビ等の発生も無く飲食店等で使用しても衛生的なデッキブラシです。スペアーヘッド交換が出来ますので経済的です。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1140
ブラシ幅(mm)
175
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
木柄塗装
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
奥行(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応