ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ブラシ
ニシモンの デッキブラシ
シダデッキブラシ 木柄
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445384
品番
DB-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天然素材使用したデッキブラシ。熱湯・化学薬品に強い床洗い。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1120
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
シダ
材質(ハンドル)
木柄塗装
材質(ヘッド)
木製
奥行(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応