ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ブラシ
ニシモンの デッキブラシ
ワイドデッキブラシ 24cm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31445393
品番
DB-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ブラシ幅が24cmデッキブラシ。効率よく広い床スペースの清掃に便利です。木製の柄を使用していますのでブラシに力が良くかかります。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1120
ブラシ幅(mm)
240
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
木柄塗装
材質(ヘッド)
木製
奥行(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応