ニシモン
ニシモンの 掃除用具
ニシモンの ブラシ
ニシモンの ハンディブラシ
ビブランSP レギュラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31445488
品番
BR-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
毛を植えた3層構造スポンジ!ブラシ効果で汚れをカキ落とす。御影石・大理石等の清掃にもGood
材質
不織布、ナイロン糸・ナイロンメッシュ、ポリウレタンフォーム
色
グリーン
耐熱温度(℃)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約70×35×110
繰り返し・詰め替え
対応